Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-420 ersetzt Epson T18XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-420 Epson T18XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
EDD-420 Epson T18XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023552466
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-420
EAN/GTIN:
     4043023552466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T18XL (T1811/12/13/14) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 14,2 ml + 3x 10 ml. Seitenreichweite: 560/535/535/535 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Expression Home XP-102, Expression Home XP-202, Expression Home XP-205, Expression Home XP-212, Expression Home XP-215, Expression Home XP-225, Expression Home XP-30, Expression Home XP-302, Expression Home XP-305, Expression Home XP-312, Expression Home XP-315, Expression Home XP-322, Expression Home XP-325, Expression Home XP-402, Expression Home XP-405, Expression Home XP-405 WH, Expression Home XP-412, Expression Home XP-415, Expression Home XP-422, Expression Home XP-425.
Weitere Informationen:
Inhalt:
44.20 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T18XL (T1811/12/13/14) Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023552466
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-420 ersetzt Epson T18XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-420 ersetzt Epson T18XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 14,2 ml + 3x 10 ml
Paletten-Abmessung Volumen:
1056000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
94.1 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-308
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.