Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-389 ersetzt Brother LC985BK - schwarz - 15 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-389 Brother LC985BK - Schwarz - 15 ml
EDD-389 Brother LC985BK - Schwarz - 15 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023452193
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-389
EAN/GTIN:
     4043023452193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Brother LC985BK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 15 ml. Seitenreichweite: 620 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP J 125, DCP J 140 W, DCP J 315 W, DCP J 515 W, MFC-J 220, MFC-J 265 W, MFC-J 410, MFC-J 410 Series, MFC-J 415 W.
Weitere Informationen:
Inhalt:
15.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC985BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023452193
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-389 ersetzt Brother LC985BK - schwarz - 15 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-389 ersetzt Brother LC985BK - schwarz - 15 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
102404 G
Paletten-Abmessung Volumen:
883200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1008
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
48.5 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-437
ab € 11,26*
Ähnlich
edding
18-438
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.