Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-448 ersetzt Brother LC123Y - gelb - 11 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-448 Brother LC123Y - Gelb - 11 ml
EDD-448 Brother LC123Y - Gelb - 11 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023368746
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-448
EAN/GTIN:
     4043023368746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Brother LC123Y. Druckfarbe: gelb. Inhalt: 11 ml. Seitenreichweite: 735 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP J 132 W, DCP J 150 Series, DCP J 152 W, DCP J 152 WR, DCP J 172 W, DCP J 4110 DW, DCP J 4110 W, DCP J 552 DW, DCP J 752 DW, MFC-J 245, MFC-J 4310 DW, MFC-J 4410 DW, MFC-J 4510 DW, MFC-J 4610 DW, MFC-J 470 DW, MFC-J 4710 DW, MFC-J 475 DW, MFC-J 650 DW, MFC-J 6520 DW, MFC-J 6720 DW, MFC-J 6920 DW, MFC-J 870 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
11.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC123Y
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023368746
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-448 ersetzt Brother LC123Y - gelb - 11 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-448 ersetzt Brother LC123Y - gelb - 11 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
139756 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
005
Farbe:
Gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Gelb
Nettogewicht:
44.4 G
Druckfarbe:
Gelb
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-445
ab € 3,70*
Ähnlich
edding
18-446
ab € 2,22*
Ähnlich
edding
18-447
ab € 4,46*
Ähnlich
edding
18-449
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.