Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-492 ersetzt Epson T27XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-492 Epson T27XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 12 ml
EDD-492 Epson T27XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 12 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023159740
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-492
EAN/GTIN:
     4043023159740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatronen ersetzen Epson T27XL (T2711/12/13/14) Multipack 4. Druckfarbe: schwarz, cyan, magenta, gelb. Inhalt: 1x 21 ml + 3x 12 ml. Seitenreichweite: 1300/1200/1200/1200 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce WF-3600 Series, Workforce WF-3620 DWF, Workforce WF-3640 DTWF, Workforce WF-7110 DTW, Workforce WF-7210 DTW, Workforce WF-7600 Series, Workforce WF-7610 DWF, Workforce WF-7620 DTWF, Workforce WF 7700 Series, Workforce WF-7710 DWF, Workforce WF-7715 DWF, Workforce WF-7720 DTWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
57.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T27XL (T2711/12/13/14) Multipack 4
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023159740
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-492 ersetzt Epson T27XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 12 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-492 ersetzt Epson T27XL Multipack 4 - BK/C/M/Y - 1x 21 ml + 3x 12 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
81360 G
Paletten-Abmessung Volumen:
897600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
360
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
88.6 G
Druckfarbe:
Sortiert
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
4er-Set
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanent marker schwarz, druckerpatrone epson, permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-488
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.