Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-468 ersetzt Brother LC127XLBK - schwarz - 27 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-468 Brother LC127XLBK - Schwarz - 27 ml
EDD-468 Brother LC127XLBK - Schwarz - 27 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023126544
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-468
EAN/GTIN:
     4043023126544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Brother LC127XLBK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 27 ml. Seitenreichweite: 1.200 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP J 4110 DW, MFC-J 4410 DW, MFC-J 4510 DW, MFC-J 4610 DW, MFC-J 4710 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
27.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC127XLBK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023126544
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-468 ersetzt Brother LC127XLBK - schwarz - 27 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-468 ersetzt Brother LC127XLBK - schwarz - 27 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
207504 G
Paletten-Abmessung Volumen:
705600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2184
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
62 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-472
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.