Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-393 ersetzt Brother LC1240BK - schwarz - 16 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-393 Brother LC1240BK - Schwarz - 16 ml
EDD-393 Brother LC1240BK - Schwarz - 16 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023123208
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-393
EAN/GTIN:
     4043023123208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Brother LC1240BK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 16 ml. Seitenreichweite: 740 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP J 525 W, DCP J 725 DW, DCP J 925 DW, MFC-J 430 W, MFC-J 5910 DW, MFC-J 625 DW, MFC-J 6510 DW, MFC-J 6710 DW, MFC-J 6910 DW, MFC-J 825 DW, MFC-J 835 DW.
Weitere Informationen:
Inhalt:
16.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC1240BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023123208
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-393 ersetzt Brother LC1240BK - schwarz - 16 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-393 ersetzt Brother LC1240BK - schwarz - 16 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
130268 G
Paletten-Abmessung Volumen:
1267200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1176
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
52.83 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-394
ab € 6,30*
Ähnlich
edding
18-395
ab € 6,27*
Ähnlich
edding
18-396
ab € 6,27*
Ähnlich
edding
18-439
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.