Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3031 ersetzt Samsung MLT-D103L - schwarz - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3031 Samsung MLT-D103L - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-3031 Samsung MLT-D103L - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-3031 Samsung MLT-D103L - Schwarz - 2500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764984060
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3031
EAN/GTIN:
     4004764984060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung MLT-D103L. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung ML 2900 Series, ML 2950 ND, ML 2950 NDR, ML 2950 Series, ML 2951 D, ML 2955 DW, ML 2955 FW, ML 2955 ND, ML 2955 Series, SCX 4726 FN, SCX 4727 FD, SCX 4728 FD, SCX 4728 FW, SCX 4729 FD, SCX 4729 FW, SCX 4729 FWX, SCX 4729 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung MLT-D103L
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764984060
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3031 ersetzt Samsung MLT-D103L - schwarz - 2.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3031 ersetzt Samsung MLT-D103L - schwarz - 2.500 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
810 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.