Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6012 ersetzt Lexmark T650H21E / T650H11E - schwarz - 25.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6012 Lexmark T650H21E / T650H11E - Schwarz - 25000 Seiten
EDD-6012 Lexmark T650H21E / T650H11E - Schwarz - 25000 Seiten
EDD-6012 Lexmark T650H21E / T650H11E - Schwarz - 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983803
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6012
EAN/GTIN:
     4004764983803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark T650H21E / T650H11E. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 25.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark Optra T 650 dn, Optra T 650 dtn, Optra T 650 n, Optra T 652 dn, Optra T 652 dtn, Optra T 652 n, Optra T 654 dn, Optra T 654 dtn, Optra T 654 n, Optra T 656, Optra T 656 dne, T 650, T 650 dn, T 650 dtn, T 650 n, T 652, T 652 dn, T 652 dtn, T 652 n, T 654, T 654 dn, T 654 dtn, T 654 n, T 656, T 656 dne, TS 650 n, X 650, X 650 de, X 651, X 651 de MFP, X 652, X 652 de MFP, X 654, X 654 de MFP, X 654 e, X 656, X 656 de MFP, X 656 dte MFP, X 658, X 658 de MFP, X 658 dfe MFP, X 658 dme MFP, X 658 dte MFP, X 658 dtfe MFP, X 658 dtme MFP.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark T650H21E / T650H11E
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983803
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6012 ersetzt Lexmark T650H21E / T650H11E - schwarz - 25.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6012 ersetzt Lexmark T650H21E / T650H11E - schwarz - 25.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
60000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
604800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
25000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
1890 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.