Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-6007 ersetzt Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00 - schwarz - 10.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-6007 Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00 - Schwarz - 10000 Seiten
EDD-6007 Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00 - Schwarz - 10000 Seiten
EDD-6007 Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00 - Schwarz - 10000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983759
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-6007
EAN/GTIN:
     4004764983759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00. Druckfarbe: schwarz. Seitenreichweite: 10.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Lexmark MS 410 d, MS 410 dn, MS 415 dn, MS 510 dn, MS 610 de, MS 610 dn, MS 610 dte, MS 610 dtn, MS 610 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983759
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-6007 ersetzt Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00 - schwarz - 10.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-6007 ersetzt Lexmark 50F0XA0 / 50F2X00 - schwarz - 10.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
671040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
10000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
650 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.