Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2115 ersetzt HP 312A (CF381A) - cyan - 2.700 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2115 HP 312A (CF381A) - Cyan - 2700 Seiten
EDD-2115 HP 312A (CF381A) - Cyan - 2700 Seiten
EDD-2115 HP 312A (CF381A) - Cyan - 2700 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764982837
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2115
EAN/GTIN:
     4004764982837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 312A (CF381A). Druckfarbe: cyan. Seitenreichweite: 2.700 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: HP Color LaserJet Pro MFP M 476 dn, Color LaserJet Pro MFP M 476 dw, Color LaserJet Pro MFP M 476 nw.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 312A (CF381A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764982837
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2115 ersetzt HP 312A (CF381A) - cyan - 2.700 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2115 ersetzt HP 312A (CF381A) - cyan - 2.700 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2700
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
650 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.