Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2105 ersetzt HP 131A (CF211A) - cyan - 1.800 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2105 HP 131A (CF211A) - Cyan - 1800 Seiten
EDD-2105 HP 131A (CF211A) - Cyan - 1800 Seiten
EDD-2105 HP 131A (CF211A) - Cyan - 1800 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764982714
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2105
EAN/GTIN:
     4004764982714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 131A (CF211A). Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 1.800 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: HP LaserJet Pro 200 color M 251 n, LaserJet Pro 200 color M 251 nw, LaserJet Pro 200 color M 276 n, LaserJet Pro 200 color M 276 nw, LaserJet Pro 200 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 131A (CF211A), Canon 731C
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764982714
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2105 ersetzt HP 131A (CF211A) - cyan - 1.800 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2105 ersetzt HP 131A (CF211A) - cyan - 1.800 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
1800
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
640 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2103
ab € 32,81*
Ähnlich
edding
18-2104
ab € 32,76*
Ähnlich
edding
18-2106
ab € 32,80*
Ähnlich
edding
18-2107
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.