Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2091 ersetzt HP 307A (CE741A) - cyan - 7.300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2091 HP 307A (CE741A) - Cyan - 7300 Seiten
EDD-2091 HP 307A (CE741A) - Cyan - 7300 Seiten
EDD-2091 HP 307A (CE741A) - Cyan - 7300 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764982578
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2091
EAN/GTIN:
     4004764982578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 307A (CE741A). Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 7.300 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: HP Color LaserJet CP 5200 Series, Color LaserJet CP 5220 Series, Color LaserJet CP 5225, Color LaserJet CP 5225 DN, Color LaserJet CP 5225 N, Color LaserJet CP 5225 Series, Color LaserJet CP 5225 XH, Color LaserJet Professional CP 5200 Series, Color LaserJet Professional CP 5225, Color LaserJet Professional CP 5225 DN, Color LaserJet Professional CP 5225 N, Color LaserJet Professional CP 5225 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 307A (CE741A)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764982578
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2091 ersetzt HP 307A (CE741A) - cyan - 7.300 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2091 ersetzt HP 307A (CE741A) - cyan - 7.300 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
620160 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
22
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
7300
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
1770 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2090
ab € 66,97*
Ähnlich
edding
18-2092
ab € 76,47*
Ähnlich
edding
18-2093
ab € 76,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.