Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1041 ersetzt Brother DR-2200 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1041 Brother DR-2200 - Trommeleinheit - 12000 Seiten
EDD-1041 Brother DR-2200 - Trommeleinheit - 12000 Seiten
EDD-1041 Brother DR-2200 - Trommeleinheit - 12000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764981823
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1041
EAN/GTIN:
     4004764981823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother DR-2200. Druckfarbe: Trommeleinheit. Seitenreichweite: 12.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: 5% Tonerdeckung. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 7055, DCP 7055 W, DCP 7057, DCP 7060 D, DCP 7060 N, DCP 7065 DN, DCP 7070 DW, Fax 2840, Fax 2845, Fax 2940, Fax 2950, HL 2130, HL 2130 R, HL 2132, HL 2132 R, HL 2135 W, HL 2200 Series, HL 2215, HL 2220, HL 2230, HL 2240, HL 2240 D, HL 2240 DR, HL 2240 L, HL 2240 Series, HL 2250 DN, HL 2250 DNR, HL 2270 DW, HL 2275 DW, HL 2280 DW, MFC 7360 N, MFC 7360 Ne, MFC 7460 DN, MFC 7470 D, MFC 7860 DN, MFC 7860 DW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother DR-2200
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764981823
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1041 ersetzt Brother DR-2200 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1041 ersetzt Brother DR-2200 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
35760 G
Paletten-Abmessung Volumen:
671040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
12000
Farbcode:
000
Farbe:
Ohne Farbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
410 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.