| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764981748 Herst.-Nr.: 18-1033 EAN/GTIN: 4004764981748 |
| | |
|
| | |
| Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother DR-2100. Druckfarbe: Trommeleinheit. Seitenreichweite: 12.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: 5% Tonerdeckung. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 7030, DCP 7032, DCP 7040, DCP 7045 N, HL 2140, HL 2150 N, HL 2150 NR, HL 2170 N, HL 2170 Series, HL 2170 W, HL 2170 WR, MFC 7320, MFC 7320 W, MFC 7340, MFC 7440 N, MFC 7440 W, MFC 7840 W, Lenovo LJ 2200. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 84439990 | Ersatz für Produkt: | Brother DR-2100 | Garantiedauer: | 3 | GTIN: | 4004764981748 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Tonerkartusche | Typbezeichnung: | EDD-1033 ersetzt Brother DR-2100 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten | Artikelbezeichnung: | EDD-1033 ersetzt Brother DR-2100 - Trommeleinheit - 12.000 Seiten | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 37728 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 671040 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 48 | Chip vorhanden: | Nein | Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752): | 12000 | Farbcode: | 000 | Farbe: | Ohne Farbe | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Basisfarbe: | Ohne Farbe | Nettogewicht: | 440 G | Deckungsgrad: | 5 % | DIN-Norm vorhanden: | Nein | Verwendung für Druckertyp: | Laser | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Originalzubehör: | Nein | rebuilt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner edding, bildtrommel |
| | |
| |