Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 345 Textmarker 4er-Set sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
edding 345 Textmarker 4er-Set sortiert
edding 345 Textmarker 4er-Set sortiert
edding 345 Textmarker
Archiving and Private Organisation
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
edding 345 Textmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764971817
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-345-4
EAN/GTIN:
     4004764971817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker für leuchtende Markierungen und Hervorhebung von Texten und Notizen auf fast allen Papieroberflächen. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-5 mm. Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz. Das Set enthält die Neonfarben Gelb, Orange, Rosa und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding HTK 25 Nachfülltinte. Die Kappe hat einen Clip ideal zum Anstecken an den Stifteköcher oder das Notizbuch.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764971817
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Artikelbezeichnung:
edding 345 Textmarker 4er-Set sortiert
Alleinstellungsmerkmal:
Kappe mit Clip zum Anstecken an Stifteköcher oder Notizbuch.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
209280 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt.
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
101 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
4er-Set
Farbe des Schaftes:
Sortiert
Strichstärke:
2-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-HTK25011
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.