Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3001 ersetzt Samsung MLT-D1052L - schwarz - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3001 Samsung MLT-D1052L - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-3001 Samsung MLT-D1052L - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-3001 Samsung MLT-D1052L - Schwarz - 2500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764955213
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3001
EAN/GTIN:
     4004764955213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung MLT-D1052L. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel für: Samsung ML 1900 Series, ML 1910, ML 1911, ML 1915, ML 1915 DSP, ML 1915 Series, ML 2525, ML 2525 Series, ML 2525 W, ML 2526, ML 2540, ML 2540 R, ML 2545, ML 2580 N, ML 2581 N, ML 2581 ND, SCX 4600 FN, SCX 4623 F, SCX 4623 FN, SCX 4623 FW, SCX 4623 Series, SF 650, SF 650 P.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung MLT-D1052L
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764955213
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3001 ersetzt Samsung MLT-D1052L - schwarz - 2.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3001 ersetzt Samsung MLT-D1052L - schwarz - 2.500 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
80640 G
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
780 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.