Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2017 ersetzt HP 304A (CC533A) - magenta - 2.800 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2017 HP 304A (CC533A) - Magenta - 2800 Seiten
EDD-2017 HP 304A (CC533A) - Magenta - 2800 Seiten
EDD-2017 HP 304A (CC533A) - Magenta - 2800 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764955169
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2017
EAN/GTIN:
     4004764955169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 304A (CC533A). Druckfarbe: magenta. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 2.800 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: HP Color LaserJet CM 2300 Series, Color LaserJet CM 2320 CB MFP, Color LaserJet CM 2320 CBB MFP, Color LaserJet CM 2320 CI MFP, Color LaserJet CM 2320 EB MFP, Color LaserJet CM 2320 EBB MFP, Color LaserJet CM 2320 EI MFP, Color LaserJet CM 2320 FXI MFP, Color LaserJet CM 2320 N MFP, Color LaserJet CM 2320 NF MFP, Color LaserJet CM 2320 Series, Color LaserJet CM 2320 WB MFP, Color LaserJet CM 2320 WBB MFP, Color LaserJet CM 2320 WI MFP, Color LaserJet CM 2323, Color LaserJet CM 2720 FXI MFP, Color LaserJet CP 2000 Series, Color LaserJet CP 2020 Series, Color LaserJet CP 2024, Color LaserJet CP 2024 DN, Color LaserJet CP 2024 N, Color LaserJet CP 2024 Series, Color LaserJet CP 2025, Color LaserJet CP 2025 DN, Color LaserJet CP 2025 N, Color LaserJet CP 2025 Series, Color LaserJet CP 2025 X, Color LaserJet CP 2026, Color LaserJet CP 2026 DN, Color LaserJet CP 2026 N, Color LaserJet CP 2026 Series, Color LaserJet CP 2027, Color LaserJet CP 2027 DN, Color LaserJet CP 2027 N, Color LaserJet CP 2027 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 304A (CC533A), Canon CRG-718M
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764955169
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2017 ersetzt HP 304A (CC533A) - magenta - 2.800 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2017 ersetzt HP 304A (CC533A) - magenta - 2.800 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
98325 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2800
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
670 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2015
ab € 37,69*
Ähnlich
edding
18-2016
ab € 31,26*
Ähnlich
edding
18-2018
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.