Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2014 ersetzt HP 36A (CB436A) - schwarz - 2.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2014 HP 36A (CB436A) - Schwarz - 2000 Seiten
EDD-2014 HP 36A (CB436A) - Schwarz - 2000 Seiten
EDD-2014 HP 36A (CB436A) - Schwarz - 2000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764955138
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2014
EAN/GTIN:
     4004764955138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 36A (CB436A). Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: HP LaserJet M 1120 a MFP, LaserJet M 1120 h MFP, LaserJet M 1120 MFP, LaserJet M 1120 n MFP, LaserJet M 1120 Series, LaserJet M 1120 w MFP, LaserJet M 1500 Series, LaserJet M 1522 N MFP, LaserJet M 1522 NF MFP, LaserJet P 1503, LaserJet P 1503 n, LaserJet P 1504, LaserJet P 1504 n, LaserJet P 1505, LaserJet P 1505 n, LaserJet P 1506, LaserJet P 1506 n.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 36A (CB436A), Canon EP-713
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764955138
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2014 ersetzt HP 36A (CB436A) - schwarz - 2.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2014 ersetzt HP 36A (CB436A) - schwarz - 2.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
93380 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
630 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.