Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2010 ersetzt HP 49A (Q5949A) - schwarz - 2.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2010 HP 49A (Q5949A) - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-2010 HP 49A (Q5949A) - Schwarz - 2500 Seiten
EDD-2010 HP 49A (Q5949A) - Schwarz - 2500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764955091
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2010
EAN/GTIN:
     4004764955091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 49A (Q5949A). Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: HP LaserJet 1160, LaserJet 1320, LaserJet 1320 N, LaserJet 1320 NW, LaserJet 1320 Series, LaserJet 1320 TN, LaserJet 3390, LaserJet 3392.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 49A (Q5949A), Canon EP-708
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764955091
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2010 ersetzt HP 49A (Q5949A) - schwarz - 2.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2010 ersetzt HP 49A (Q5949A) - schwarz - 2.500 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
112700 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2500
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
660 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2033
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.