Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-2000 ersetzt HP 12A (Q2612A) - schwarz - 2.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-2000 HP 12A (Q2612A) - Schwarz - 2000 Seiten
EDD-2000 HP 12A (Q2612A) - Schwarz - 2000 Seiten
EDD-2000 HP 12A (Q2612A) - Schwarz - 2000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764954995
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2000
EAN/GTIN:
     4004764954995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt HP 12A (Q2612A). Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 2.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: HP LaserJet 1010, LaserJet 1012, LaserJet 1015, LaserJet 1018, LaserJet 1020, LaserJet 1022, LaserJet 1022 N, LaserJet 1022 NW, LaserJet 1022 Series, LaserJet 3000 Series, LaserJet 3015, LaserJet 3015 AIO, LaserJet 3020, LaserJet 3020 AIO, LaserJet 3030, LaserJet 3030 AIO, LaserJet 3050, LaserJet 3050 Z, LaserJet 3052, LaserJet 3055, LaserJet M 1005 MFP, LaserJet M 1319 F MFP.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
HP 12A (Q2612A), Canon EP-703
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764954995
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-2000 ersetzt HP 12A (Q2612A) - schwarz - 2.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-2000 ersetzt HP 12A (Q2612A) - schwarz - 2.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
99820 G
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
2000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
580 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.