Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1003 ersetzt Brother TN-3170 - schwarz - 7.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1003 Brother TN-3170 - Schwarz - 7000 Seiten
EDD-1003 Brother TN-3170 - Schwarz - 7000 Seiten
EDD-1003 Brother TN-3170 - Schwarz - 7000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764954865
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1003
EAN/GTIN:
     4004764954865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother TN-3170. Druckfarbe: schwarz. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-1. Seitenreichweite: 7.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 8060, DCP 8060 DN, DCP 8065 DN, HL 5200, HL 5200 Series, HL 5240, HL 5240 DN, HL 5240 DNLT, HL 5240 L, HL 5240 Series, HL 5250 DN, HL 5250 DNHY, HL 5250 DNLT, HL 5250 Series, HL 5270 DN, HL 5270 DN 2 LT, HL 5270 DNLT, HL 5270 Series, HL 5280 DW, HL 5280 DWLT, MFC 8460 DN, MFC 8460 N, MFC 8670 DN, MFC 8860 DN, MFC 8860 N, MFC 8870 DW, Lenovo LJ 3500, Lenovo LJ 3500 Series, Lenovo LJ 3550, Lenovo M 7750 N.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother TN-3170
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764954865
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1003 ersetzt Brother TN-3170 - schwarz - 7.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1003 ersetzt Brother TN-3170 - schwarz - 7.000 Seiten
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
75000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
787200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
7000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
540 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.