Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4200 Porzellanpinselstift 6er-Set sortiert family


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
edding 4200 Porzellanpinselstift 6er-Set sortiert family
edding 4200 Porzellanpinselstift 6er-Set sortiert family
17076 - painting cups polygon design
17075 - mothers day mug
17020 - plate clock diy
19041 - diy animal nose mugs
19022 - diy painted plate
20007 - diy tic tac toe painted vase
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3310-ED-4200-6
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4200-6
EAN/GTIN:
     4004764928149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Fasermaler für spülmaschinenfestes Gestalten großer Flächen und feiner Details auf Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas ohne Tropfenbildung oder Verlaufen. Die flexible Pinselspitze hat eine Strichbreite von 1-4 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis ist schnelltrocknend, vor dem Einbrennen korrigierbar und besonders lichtbeständig. Nach dem Einbrennen ist die Bemalung auf dem Porzellan spülmaschinenfest bis 50 °C. Die Verpackung enthält die Farben schwarz, rot, blau, grün, gelb und braun. Vor dem Einbrennen die Bemalung 15 Minuten trocknen lassen, dann bei 160 °C 25 Minuten einbrennen und im Ofen abkühlen lassen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764928149
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Pinselstift
Artikelbezeichnung:
edding 4200 Porzellanpinselstift 6er-Set sortiert family
Alleinstellungsmerkmal:
Die weiche und flexible Pinselspitze sorgt für feine bis breite Pinselstriche ohne Tropfenbildung oder Verlaufen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
134803.2 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1920
Farbcode:
999
Farbe:
Sortiert
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Sortiert
Nettogewicht:
43.82 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an brillanten Farben. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache Handhabung ohne Anpumpen und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität.
erforderliche Temperatur des Einbrennvorgangs:
160 °C
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
6er-Set
spülmaschinenfest:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Satz
€ 4,75*
ab € 5,35*
€ 8,66*
1 Tag
64
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 8,70*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,47*
€ 8,83*
2 Tage
35
pro Etui
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 8,91*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,71*
€ 18,70*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,66*
€ 10,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,31*
€ 9,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,62*
€ 9,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,21*
€ 8,58
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,98*
€ 8,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,35*
€ 6,37
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 0,89167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1340-10
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.