Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porzellan-Pinselstift edding 4200 1-4mm VE=6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Porzellan-Pinselstift edding 4200 1-4mm VE=6 Farben
Porzellan-Pinselstift edding 4200 1-4mm VE=6 Farben
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-42006
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4200-6
EAN/GTIN:
     4004764928149
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
  • Porzellan-Pinselstift edding 4200
  • Fasermaler mit Pinselspitze für das Gestalten von Porzellan, glasierter Keramik und ofenfestem Glas
  • Nur auf staub- und fettfreien Oberflächen arbeiten
  • Porzellan vom Hersteller ist mit einer Schutzschicht versehen. Diese Schicht muss vor dem Dekorierien mit den Porzellan-Pinselstiften gründlich entfernt werden, damit die Farbe sich direkt mit dem Porzellan verbindet und nicht auf der Schutzschicht aufliegt. Daher muss das Porzellan vorab in der Spülmaschine gereinigt und anschließend gründlich mit Brennspiritus abgewischt werden
  • Nach dem Einbrennen spülmaschinenfest bis 50 Grad
  • Die flexible Pinselspitze ist für flächige und feine Arbeiten geeignet
  • Cremiger Auftrag, gleichmäßiges Farbergebnis
  • Keine Laufnasen- oder Tropfenbildung, kein Verlaufen
  • Schnelltrocknend und vor dem Einbrennen korrigierbar
  • Besonders lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und braun
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.077 kg
Clip vorhanden:
ja
EAN Packung:
4004764829668
Farbe:
6 Farben
Farbname:
sortiert
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
6 Farben
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
1-4 mm
wasserfest:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,75*
ab € 5,37*
€ 8,66*
1 Tag
49
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,40*
€ 8,69*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,49*
€ 8,81*
4 Tage
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 5,56*
€ 8,89*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,76*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1340-10
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.