| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764927104 Herst.-Nr.: 4-1455001 EAN/GTIN: 4004764927104 |
| | |
|
| | |
| Marker mit Kalligrafiespitze für ein schönes Schreiben auch auf porösen Oberflächen, besonders Terrakotta, Holz, Papier oder Leinwand. Die flexible Kalligrafie-Spitze verfügt über eine Strichbreite von 1-5 mm. Die Pigmenttinte auf Wasserbasis trocknet schnell, ist extrem lichtbeständig, permanent und witterungsbeständig. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764927104 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Kalligrafiemarker | Artikelbezeichnung: | edding 1455 Kalligrafiemarker mit flexibler Spitze schwarz | Ausführung der Spitze: | Kalligrafiespitze | Alleinstellungsmerkmal: | Weiche und flexible Kalligrafiespitze für ein eindrucksvolles Schriftbild - geeignet für raue Oberflächen. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 240000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 844800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 12800 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 16 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders gut geeignet für Kalligrafieanfänger. edding Kalligrafiestifte (e-1255) und Kalligrafiemarker (e-1455) in passenden Vintage-Farben. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 1-5 mm | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding permanent marker 1-5mm, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |