Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1200 metallic Fasermaler 6er-Metallbox sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1200 Fasermaler metallic 6er-Metallbox sortiert
edding 1200 Fasermaler metallic 6er-Metallbox sortiert
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 Fasermaler metallic 6er-Metallbox sortiert
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
edding 1200 metallic Fasermaler
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764926275
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200-6
EAN/GTIN:
     4004764926275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben und Dekorieren, Zeichnen und für Layoutarbeiten in attraktiven Metallicfarben auf hellem und sogar dunklem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm. Die wasserbasierte Tinte im Filtersystem ist extrem lichtbeständig. Die Verpackung enthält die Farben Gold, Silber, Rot-Metallic, Blau-Metallic, Grün-Metallic und Violett-Metallic.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764926275
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1200 metallic Fasermaler 6er-Metallbox sortiert
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Die Tinte in brillanten Metallicfarben sorgt für deckende Ergebnisse sogar auf dunklem Papier.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
275765.76 G
Paletten-Abmessung Volumen:
576000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2304
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
110 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Ausführung der Schreibfarbe:
Sortiert
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
6er-Metallbox
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1300-10
ab € 5,48*
Ähnlich
edding
4-751-5-999
ab € 9,76*
Ähnlich
edding
4-780-5-099
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.