Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8900 Möbelmarker 1er-Blister teak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8900 Möbelmarker 1er-Blister teak
edding 8900 Möbelmarker 1er-Blister teak
edding 8900 Möbelmarker
edding 8900 Möbelmarker
edding 8900 Möbelmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764896943
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8900-1-4619
EAN/GTIN:
     4004764896943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Möbelmarker zum dauerhaften Retuschieren und Versiegeln von Kratzern auf Furnieren und Massivhölzern unterschiedlicher Holzarten. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-2 mm. Die lackartig deckende Tinte ist wasser- und wischfest, schnelltrocknend, geruchlos und abriebbeständig gegen haushaltsübliche, milde Reinigungsmittel. Ohne Zusatz von Toluol/Xylol.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764896943
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Möbelmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8900 Möbelmarker 1er-Blister teak
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Speziallösung für die sehr schnelle Reparatur von zerkratzten oder leicht beschädigten Möbeln und Holzflächen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
76160 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
17 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Präzise und saubere Anwendung. Sehr stark deckende lackähnliche Tinte in verschiedenen Möbelfarben für den perfekt passenden Farbton. Widerstandsfähig gegenüber den meisten milden Haushaltsreinigern. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Teak
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Teak
Strichstärke:
1,5-2 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende, lackähnliche Tinte, beständig gegen die meisten milden Haushaltsreinigungsmittel
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8055-1-1001
ab € 2,19*
Ähnlich
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,55*
Ähnlich
edding
4-8901-1-4607
ab € 4,17*
Ähnlich
edding
4-8902-1-4607
ab € 4,92*
Ähnlich
edding
4-8903-1-4
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.