Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8050 Reifenmarker 1er-Blister weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 8050 Reifenmarker 1er-Blister weiß
edding 8050 Reifenmarker 1er-Blister weiß
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
edding 8050 Reifenmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764894734
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8050-1-4049
EAN/GTIN:
     4004764894734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Reifenmarker
Reifenmarkierer
Reifenmarker zum dauerhaften Markieren von Reifen und anderen Gummioberflächen z.B. bei Reifenwechsel. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die lackartig deckende Tinte ist wasser-und wischfest, schnelltrocknend und extrem lichtbeständig. Ersatzspitzen sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764894734
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Reifenmarker
Artikelbezeichnung:
edding 8050 Reifenmarker 1er-Blister weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Praktisches Werkzeug für die verlässliche und deckende Beschriftung von Reifen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
146400 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
3200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
22.8 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist. Hochwertiges Markenprodukt.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1er-Blister
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
2-4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Extrem lichtbeständige, deckende, lackartige Tinte
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8000-1-4001
ab € 1,53*
Ähnlich
edding
4-8055-1-1049
ab € 2,18*
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.