| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764105533 Herst.-Nr.: 4-388003 EAN/GTIN: 4004764105533 |
| | |
|
| | |
| Flipchartmarker speziell entwickelt zum breiten Schreiben und Markieren auf Flipchartpapier, Moderationspapier und -karten sowie anderen Papierbögen. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 4-12 mm. Die geruchsneutrale Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Passende Ersatzspitzen (edding 388 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764105533 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Flipchartmarker | Artikelbezeichnung: | edding 388 Flipchartmarker blau | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Die Tinte schlägt nicht durch das Papier, das Produkt kann bis zu einigen Wochen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 220000 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 720000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 4000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 46.2 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Breite Strichbreite. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Türkis | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Strichstärke: | 4-12 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, schlägt nicht auf die nächste Seite durch | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker blau 4 - 12 mm, permanent marker, edding permanent marker |
| | |
| |