Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 388 Ersatzspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding 388 Ersatzspitzen
edding 388 Ersatzspitzen
edding 388 Ersatzspitzen
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764781652
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-388N
EAN/GTIN:
     4004764781652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ersatzspitzen für den edding 388 Flipchartmarker. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 4-12 mm.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96089100
GTIN:
4004764781652
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Ersatzspitze
Artikelbezeichnung:
edding 388 Ersatzspitzen
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzspitzen verlängern die Lebensdauer der Marker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
35200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
576000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
16000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
1.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Verwendung von Ersatzspitzen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Sie sparen Geld, wenn Sie die Spitze ersetzen statt einen neuen Marker zu kaufen.
Verwendung für Produkt:
e-388
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Strichstärke:
4-12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.