| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764033225 Herst.-Nr.: 4-1200002 EAN/GTIN: 4004764033225 |
| | |
|
| | |
| Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | GTIN: | 4004764033225 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fasermaler | Artikelbezeichnung: | edding 1200 Fasermaler fein rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Hohe Einsatzvielfalt. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 236200 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 892800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 24000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 7 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt. | Ausführung der Schreibfarbe: | Rot | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Rot | Strichstärke: | 1 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | auswaschbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, fineliner 1mm edding rot, feinliner rot, feinliner edding |
| | |
| |