Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1200 Fasermaler fein schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 1200 Fasermaler fein schwarz
edding 1200 Fasermaler fein schwarz
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein schwarz
19050 - diy pins pastel power
19067 - decorate notebooks easily
19066 - pastel power diary
Ausmalbilder für die Herbstdeko
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein
Artikel-Nr.:
     2012-148338
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200001
EAN/GTIN:
     4004764033218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764033218
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1200 Fasermaler fein schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Hohe Einsatzvielfalt.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
175200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt.
Ausführung der Schreibfarbe:
Schwarz
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Schwarz
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,86*
1 Tag
760
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,56*
€ 1,02*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-125535-001
ab € 1,11*
Ähnlich
edding
4-1300001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-1340001
ab € 0,80*
Ähnlich
edding
4-2185001
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.