Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 950 Industrie Pastenmarker weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding 950 Industrie Pastenmarker weiß
edding 950 Industrie Pastenmarker weiß
edding 950 Industrie Pastenmarker
edding 950 Industrie Pastenmarker weiß
edding 950 Industrie Pastenmarker
edding 950 Industrie Pastenmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9000487929
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-950049
EAN/GTIN:
     4004764019687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Industrie Pastenmarker zum hochpermanenten Markieren auf besonders rostigen oder rauen Oberflächen von Materialien wie Metall, Stein und Holz. Die Farbpaste hat eine Strichbreite von bis zu 10 mm. Pastemarker mit wachsartiger Spitze zum Herausdrehen. Die stark deckende, hochpermanente Farbpaste ist wasser-und wischfest und extrem lichtbeständig. Markiert auch auf sauberen Untergründen unter Wasser.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96091090
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764019687
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Industrie Pastenmarker
Artikelbezeichnung:
edding 950 Industrie Pastenmarker weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Hochpermanente Paste für besonders schwierige Oberflächen und sogar unter Wasser einsetzbar.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
294432 G
Paletten-Abmessung Volumen:
768000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
9600
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
27 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbpaste mit flexibler Strichstärke - bis maximal 10 mm Breite. Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich. Außergewöhnliche Paste für hitzebeständige Markierungen bis zu 300 °C.
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Weiß
Strichstärke:
10 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Hochdeckende, hochpermanente Farbpaste
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
160
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,23*
€ 4,19*
3 Tage
105
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,25*
€ 4,21*
2 Tage
211
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 4,22*
1 Tag
123
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,24*
1 Tag
298
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-8750049
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.