Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 4000 Mattlackmarker gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 4000 Mattlackmarker gelb
edding 4000 Mattlackmarker gelb
18006 - diy scrabble wall art
edding 4000 Mattlackmarker gelb
17035 - diy fridge magnets wood
edding 4000 Mattlackmarker
edding 4000 Mattlackmarker
edding 4000 Mattlackmarker
Gartenlichter
Hübsche und praktische Holzboxen
Blumentopf bemalen - bring den Frühling auf die Fensterbank!
Windlicht für Ostern bemalen
Eier bemalen - leicht gemacht
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764014712
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4000005
EAN/GTIN:
     4004764014712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Mattlackmarker für stark deckendes, seidenmattes Schreiben und Dekorieren auf rauen, dunklen und porösen Oberflächen, ideal für Materialien wie dunkles Papier und Karton sowie Holz und Terrakotta. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm. Die Acrylpigmenttinte ist extrem lichtbeständig, witterungsbeständig, abriebbeständig und geruchsneutral.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Nein
GTIN:
4004764014712
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Mattlackmarker
Artikelbezeichnung:
edding 4000 Mattlackmarker gelb
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Acryltinte für permanente Deckkraft, selbst auf dunklen, rauen und porösen Oberflächen.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
328548 G
Paletten-Abmessung Volumen:
797760 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
20 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste breite Rundspitze. Große Auswahl an brillanten Farben. Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft. Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist.
Garantie gewährt:
Nein
max. zulässige Temperatur:
200 °C
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Gelb
Strichstärke:
2-4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Hochdeckende, extrem lichtbeständige Acrylfarbe
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4040005
ab € 23,5603*
Ähnlich
edding
4-750-9-005
ab € 1,74*
Ähnlich
edding
4-751-9-005
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.