| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764007479 Herst.-Nr.: 4-151004 EAN/GTIN: 4004764007479 |
| | |
|
| | |
| Non-permanenter Folienschreiber zum feinen Schreiben auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Wasser korrigierbar. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 0,6 mm. Die Tinte des non-permanent Folienschreibers ist wischfest und schnelltrocknend. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764007479 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Non-permanente Folienschreiber | Artikelbezeichnung: | edding 151 F Non-permanenter Folienschreiber grün | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Ideal zum nicht-permanenten Schreiben auf transparenten Materialien. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 294248 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 892800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 24000 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Grün | Nettogewicht: | 8.6 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Hohe Transparenz ermöglicht hohe Kantenschärfe bei späterer Projektion. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Polypropylen (PP) | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Grau | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Grün | Strichstärke: | 0,6 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, wischfeste Tinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | abwischbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |