Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber grün
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber grün
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber grün
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber
edding 152M non-permanent pen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764002566
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-152004
EAN/GTIN:
     4004764002566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte Folienschreiber
Nachfülltinte-Permanentmarker
Non-permanenter Folienschreiber zum Schreiben in mittlerer Breite auf fast allen geschlossenen Kunststoffoberflächen. Die Beschriftung ist mit Wasser korrigierbar. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Die Tinte des non-permanent Folienschreibers ist wischfest und schnelltrocknend.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764002566
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Non-permanente Folienschreiber
Artikelbezeichnung:
edding 152 M Non-permanenter Folienschreiber grün
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Ideal zum nicht-permanenten Schreiben auf transparenten Materialien.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
296048 G
Paletten-Abmessung Volumen:
921600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe der Kappe:
Grün
Nettogewicht:
8.4 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Transparenz ermöglicht hohe Kantenschärfe bei späterer Projektion. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Garantie gewährt:
Nein
Material des Clips:
Polypropylen (PP)
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Grau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Grün
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, wischfeste Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
dokumentenecht:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
abwischbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-150004
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-151004
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-360004
ab € 0,71*
Ähnlich
edding
4-361004
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.