Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät ProfiOffice®, Bindstream M28 + Bindemaschine, Bindeleistung bis 450 Blatt, DIN A4 (79023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz- und Bindegerät Bindstream M28 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream M28 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream M28 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream M28 +
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079023
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079023
EAN/GTIN:
     4044526790232
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Mit dem Bindstream M28 + erhalten Sie hohe r Qualität bis zum modernen Design. Mit sicher gebundenen Unterlagen verstärken Sie die Wirkung Ihrer Präsentationen und sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild. Damit wird jede Verkaufsargumentation ein Erfolg! Der M28 + ist ein hervorragendes Gerät für häufige Bindearbeiten und bis zu 450 Blatt Bindevolumen können bereits größere Skripte, Drehbücher, Kataloge und ähnliche Arbeiten gebunden werden. Stanzen und Binden mühelos in einem Arbeitsgang mit einem Hebel. Die Plastik-Bindung bietet Ihnen knickfreies Umblättern und dazu die Auswechselbarkeit der Blätter durch einfaches öffnen der Binderrücken. Durch die ausschaltbaren Messer ist die Möglichkeit gegeben, Bindungen von Nicht-DIN-Formaten ordentlich zu erstellen. Bei der akuraten Bindung helfen Ihnen der Stanztiefenregler und der verstellbare Seitenanschlag.

Technische Daten:

Marke: ProfiOffice
Bindevolumen: max 450 Blätter
Stanzkapazität: max 28 Blätter
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: 3-7
Seitenanschlag regelbar: +
Stanzmesser ausschaltbar: 21
Gewicht (kg): 14,8

Weitere Informationen:
Bindeart:
Plastik-Binderücken 21-Ringe US-Teilung
Bindevolumen:
max. 450 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
28 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
21 ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
nein Skala
Länge:
320 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
480 mm
Gewicht:
16,8 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindemaschine, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, schwarz, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,08*
€ 277,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079017
ab € 75,70*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079019
ab € 100,60*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079021
ab € 129,56*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079022
ab € 141,63*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079024
ab € 321,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.