Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiOffice® Elektrische Bindemaschine Bindstream E25 +, Bindeleistung bis 450 Blatt DIN A4 (79024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz- und Bindegerät Bindstream E25 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream E25 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream E25 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream E25 +
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079024
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079024
EAN/GTIN:
     4044526790249
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Der Bindstream E25+ ist ein elektrisch betriebenes Bindegerät, was dem Benutzer die Stanzung per Hand abnimmt und die Arbeitsgeschwindigkeit enorm erhöht.Die Auslösung des Stanzmechanismus wird mit Druck auf das Pedal getätigt. Die Stanzmesser sind frei ausschaltbar und bieten den Komfort, die Belegung der Blätter mit Löchern nach dem eigenen Wohlwollen zu konfigurieren. Für ein optimales Ergebnis Ihrer Bindung helfen Ihnen die Stanztiefenregelung und der verstellbare Seitenanschlag.

Technische Daten:

Bindevolumen: max 450 Blätter
Stanzkapazität: max 25 Blätter
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: 3 / 5 / 7 / 9
Seitenanschlag regelbar: +
Stanzmesser ausschaltbar: 21
Gewicht (kg): 17,8

Weitere Informationen:
Bindeart:
Plastik-Binderücken 21-Ringe US-Teilung
Bindevolumen:
max. 450 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
25 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
21 ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
nein Skala
Länge:
510 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
350 mm
Gewicht:
19,5 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, schwarz, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,54*
€ 457,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,71*
€ 407,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079017
ab € 85,95*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079019
ab € 113,23*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079021
ab € 140,20*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079022
ab € 153,59*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079023
ab € 202,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.