Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät ProfiOffice®, Bindstream M22 + Bindemaschine, Bindeleistung bis 410 Blatt DIN A4 (79021)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz- und Bindegerät Bindstream M22 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream M22 +
Bindegerät ProfiOffice®, Bindstream M22 + Bindemaschine, Bindeleistung bis 410 Blatt DIN A4 (79021)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079021
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079021
EAN/GTIN:
     4044526790218
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Die Bindstream M22+ zeichnet sich besonders durch Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Der M22+ ist ein hervorragendes Gerät für häufige Bindearbeiten mit größerem Umfang und ist somit perfekt für das Fertigen bzw. Binden von wissenschaftlichen Arbeiten, Skripten, Drehbüchern, Katalogen und ähnlichem. Durch die ausschaltbaren Messer ist die Möglichkeit gegeben, Bindungen von Nicht-DIN-Formaten ordentlich zu erstellen. Bei der akuraten Bindung helfen Ihnen der Stanztiefenregler und der verstellbare Seitenanschlag. Die Messvorrichtung dient Ihnen bei der Auswahl der optimalen Binderücken.

Technische Daten:

Marke: ProfiOffice
Bindevolumen: max 410 Blätter
Stanzkapazität: max 22 Blätter
Bindelänge (mm): 334
Stanztiefenregelung: 3 / 5 / 7
Seitenanschlag regelbar: +
Stanzmesser ausschaltbar: 24
Gewicht (kg): 8,7

Weitere Informationen:
Bindeart:
Plastik-Binderücken 21-Ringe US-Teilung
Bindevolumen:
max. 410 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
22 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
334 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
24 ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
ja Skala
Länge:
390 mm
Breite:
520 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
12,1 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, schwarz, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079017
ab € 75,74*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079019
ab € 100,62*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079022
ab € 141,44*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079023
ab € 189,18*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079024
ab € 322,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.