Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät ProfiOffice®, Bindstream M16 + Bindemaschine, Bindeleistung bis 450 Blatt, DIN A4 (79019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz- und Bindegerät Bindstream M16 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream M16 +
Stanz- und Bindegerät Bindstream M16 +
Bindegerät ProfiOffice®, Bindstream M16 + Bindemaschine, Bindeleistung bis 450 Blatt, DIN A4 (79019)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079019
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079019
EAN/GTIN:
     4044526790195
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Der Bindstram M16 + zeichnet sich besonders durch Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Der M16 + ist ein hervorragendes Gerät für regelmäßige Bindearbeiten mit durchschnittlichem Umfach und somit perfekt für das Fertigen bzw. Binden von Berichten, Skripten, Broschüren, Drehbüchern und ähnlichem. Durch die einstellbaren Messer hat man zusätzliche Gestaltungsoptionen offen und braucht sich nicht mehr nur auf Standart DIN-Formate zu beschränken. Anhand der vorhandenen Messskala in der Schublade können Sie nun auch ganz einfach die passende Größe der Binderrücken ermitteln.

Technische Daten


Bindevolumen: max 450 Blätter
Stanzkapazität: max 16 Blätter
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5
Seitenanschlag regelbar: +
Stanzmesser ausschaltbar: 7
Gewicht (kg): 6,0

Weitere Informationen:
Bindeart:
Plastik-Binderücken 21-Ringe US-Teilung
Bindevolumen:
max. 450 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
16 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
7 ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
ja Skala
Länge:
230 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
7,7 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindemaschine, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, schwarz, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079017
ab € 75,72*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079021
ab € 129,48*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079022
ab € 142,29*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079023
ab € 189,18*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-079024
ab € 322,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.