Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OfficeForce® Notschlüsselkasten, rot, abschließbar (20093)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notschlüsselkasten, rot, abschließbar (20093)
Notschlüsselkasten, rot, abschließbar (20093)
Notschlüsselkasten, rot, abschließbar (20093)
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-020093
Hersteller:
     OfficeForce
Herst.-Nr.:
     1001-020093
EAN/GTIN:
     4044526200939
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
officeforce notschlüsselkasten
notschlüsselbox
Der Notschlüsselkasten von ProfiOffice überzeugt durch mit ausziehbaren Glasbruchhammer für Notsituationen und hohe Qualität. Die Glasscheibe ist auswechselbar.
Bewährtes Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel.
Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten.
Glasbruchhammerl an Eisenkette befestigt.
Der Notschlüsselkasten ist pulverbeschichtet in feuerrot.
Weitere Informationen:
max. Schlüsselanzahl:
1 Stück
Anzahl Hakenleisten:
1 Stück
Schlossart:
Schlüssel Sicherheits Zylinder
Riegelart:
einfach
Wandstärke:
0,8 mm
Türstärke:
0,8 mm
Schlüsseleinwurf:
nein Schlüssel / Autoschlüssel
Länge:
150 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
1,1 kg
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsseltresor, Schlüssel, Werkstatt, Autohaus, Lager, Schlüsselbund, Schlüsseldienst, Sicherheitsdienst, hängen, reinlegen, Aufbewahren, verstauen, Schlüsselanhänger, Schlüsselleiste, Schlüsselhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.