Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schnittstellenkarte, 4x USB 3.0 + 2x SATA 6Gb/s, PCIe, inkl. Low-Profile Slotblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76664C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76664C
EAN/GTIN:
     4043718217045
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Aktueller Hinweis:Wir verweisen in der im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung auf die Website „Drivers-Download“.Diese Website steht in keinem Zusammenhang mit unserem Unternehmen und wird mittlerweile für Phishingzwecke missbraucht.
Wir raten dementsprechend dringend von der Nutzung der Website ab!

  • Konform zu den PCI Express Basisspezifikationen Rev. 2.0
  • x1 PCIe Karte mit einem Datenbus von bis zu 5Gb/s
  • 4x USB 3.0 Ports, 2x SATA 6Gb/s Ports
  • Konform zu den USB 3.0 Rev. 1.0 und SATA 3 Spezifikationen
  • USB 3.0 ist mit max 5GB/s (VIA VL 8x Chip), SATA bis max. 6GB/s (Asmedia Chip)
  • Unterstützt SATA Port Multipier, NCQ, Hot-Plug
  • Passend für Standard- und Low-Profile Slotblech
  • Systemvoraussetzungen: Computer mit freiem PCI-Express x1 Slot, Betriebssystem ab Windows XP (alle 64/32-Bit)
  • Packungsinhalt: USB 3.0 + SATA 6GB/s Controllerkarte, Treiber-CD, Anleitung, Low-Profile Slotblech
Weitere Suchbegriffe: SATA Controller, SATA Karte, USB Controller, USB Karte, usb controller, I/O-Karten / Cardreader, PCIe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.