Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
InLine® Patchfeld-Dose Aufputz für 8x Keystone RJ45, Metall, schwarz RAL9005
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-76268S
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
76268S
EAN/GTIN:
4043718288373
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Desk Mounted Consolidation Point Box für RJ45-Keystone-Module, zur Verwendung als Konsolidierungspanel, Direktmontage oder Montage auf DIN-Hutschienen in elektrischen Verteilersystemen.
Keine Notwendigkeit, die Consolidation-Point-Box während der Installation der DIN-Schienen-Karte zu demontieren.
Das Feld "Desk Mounted Consolidation Point" hat zwei Ebenen. Dadurch werden die Module bündig mit der Frontplatte positioniert.
Geeignet für die Installation von 8 RJ45-Keystone-Modulen.
Robustes Stahlgehäuse mit Kabelmanagement
Reservierte Erdungsdraht-Anschlussschraube
Keystone-Module sind nicht enthalten
Frontseitiger Standardausschnitt: 8 Module
Rückseite: Kabelklemmen
Material Gehäuse: SPCC-Stahl
Kabelbefestigung: über Kabelbinder
Oberflächenbehandlung: Kunststoff-Pulverbeschichtung.
Betriebs-/Lagertemperatur: -40~+70?
Betriebs-/Lagerfeuchtigkeit: 10%~85%
Verbindungsklasse: IP20
inlk. Klammer für Hutschienenmontage
... >
InLine
>
Netzwerk Infrastruktur
>
Keystones & Verbindungsmodule
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk Infrastruktur
,
Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,66*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Keystone RJ45 Buchse / Buchse Einsatz, SNAP-In, Cat.6A STP
InLine
74206A
€ 5,79*
Zubehör
InLine® Keystone RJ45 Buchse / LSA Einsatz, SNAP-In, Cat.6a, schmale Bauform
InLine
76202A
€ 5,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.