Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack InLine® Keystone RJ45 Buchse, geschirmt, Cat.6A, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-76207R
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76207R
EAN/GTIN:
     4043718307234
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Cat.6A Keystone mit farbiger Front zur einfachen Kennzeichung im Netzwerkschrank, 8 Stück in einer VPE.
  • RJ45 Buchse mit LSA-Einsatz, Keystone SNAP-In, Cat.6a 500MHz
  • bis 10GBit/s geeignet
  • für 19" Leerblech und Anschlussdosen
  • mit LSA Leiste
  • vollgeschirmt
  • Druckguss Gehäuse, verzinkt
  • für Kabel AWG 22- 24 und Außendurchmesser bis 9,5mm
  • Breite 16,5mm, Länge 39,5mm, Höhe 21,6mm (Snap-in Ausschnitt: Höhe: 16,7mm x Breite: 14,5mm)
  • Unterstützt PoE, PoE+
  • Ausgelegt für 750 Steckzyklen
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Snap-In Einsätze, snap-in einsätze rj45, 19 zoll schrank, Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Paket
€ 5,90*
ab € 31,06*
€ 42,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,66*
€ 53,23*
4 Tage
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,45*
€ 55,69*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,58*
€ 42,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,06*
€ 36,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202B
ab € 0,96*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,83*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 23,97*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,09*
Zubehör
InLine
76264
ab € 9,19*
Zubehör
InLine
76264S
ab € 9,14*
Zubehör
InLine
76266
ab € 10,46*
Zubehör
InLine
76266S
ab € 10,45*
Zubehör
InLine
76268
ab € 12,73*
Zubehör
InLine
76268S
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.