Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® RJ45 Stecker Cat.6A 500MHz, feldkonfektionierbar, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-76204A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76204A
EAN/GTIN:
     4043718269716
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Cat.6A Stecker geschirmt für Verlegekabel, feldkonfektionierbar. Diesen Stecker können Sie auf ein vorhandenes Cat.5e, Cat.6, Cat.6a oder Cat.7/7A Verlegekabel mit starren Adern montieren. Der RJ45 Stecker ist für Geschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s ausgelegt.
  • Gehäuse aus Metall
  • Abdeckhaube mit Kabelknickschutz aus Kunststoff
  • für Massivdraht AWG26/1, AWG24/1, AWG23/1
  • für Kabelaussendurchmesser von 6-9 mm
  • Lebensdauer > 750 Steckzyklen
  • POE und PoE+ geeignet
  • für 100 Mb/s, 1 Gb/s und 10 Gb/s Netzwerke geeignet
  • durch LSA Klemmen einfache Montage möglich
Weitere Suchbegriffe: inline® rj45 stecker cat.6a, rj-45 stecker, rj-45 stecker cat 6a, Netzwerk Infrastruktur, Keystones & Verbindungsmodule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202A
ab € 3,99*
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,85*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76848C
ab € 24,09*
Zubehör
InLine
76824C
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.