Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Premium SAT-Anschlusskabel, 4x geschirmt, 2x F-Stecker, >110dB, schwarz, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-69103P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69103P
EAN/GTIN:
     4043718270552
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. der Antennen-Anschlussdose mit dem SAT- oder Kabel- Receiver.
  • 4-fach abgeschirmtes Antennenkabel
  • digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet
  • HD und UHD/4K kompatibel
  • Innenleiter Vollkupfer 0,78mm²
  • Schirmung: Doppelte Geflecht und Folienschirmung
  • 2x Aluminium Geflecht 128x0,12mm und 2x Aluminium Folie
  • Schirmmaß: >110dB
  • 2x F-Stecker gerade
  • Vergoldete Kontakte
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.