| |
|
| Artikel-Nr.: C560-65004 Herst.-Nr.: 65004 EAN/GTIN: 4043718207503 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Konverter können Sie analoge VGA-Bildsignale mit analogen Stereo-Audiosignalen zu einem digitalen HDMI-Signal umwandeln. - Unterstützt hohe Auflösungen bis FullHD/1080p
- Unterstützt eine Bandbreite von 225MHz/2,25Gbps pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
- Unterstützt eine Farbtiefe von 12-Bit pro Kanal (36-Bit alle Kanäle)
- Ermöglicht Ihnen, Computer oder andere Quellen mit VGA-Ausgang und Audio von der Soundkarte an ein HDMI-Display, z.B. einen Fernseher anzuschließen
- Bedienung: Installation in Sekundenschnelle! Keine Notwendigkeit, Einstellungen vorzunehmen
- Eingang: VGA Buchse 15-polig und 2x Cinch Buchsen (rot/weiß), Ausgang HDMI Buchse Typ A
- HDCP-kompatibel
- inkl. Netzteil
- Abmessungen: 88x25x74mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter hdmi, Adapter / Konverter, VGA - HDMI |
| | |
| |