Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tablet Halter universell 10"-13" mit Sicherheitsschloss 1,5m, mit Schlüssel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-55727W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55727W
EAN/GTIN:
     4043718236572
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Tablet Halter universell mit Diebstahlschutz, ideal für Präsentationen, Messen, Ladenlokal etc.
  • Diebstahlschutz: Abschließbare Halterung mit Sicherheits-Kabelschloss.
  • Drehbare Halterung mit gepolsterter Diagonal-Aufnahme für das Tablet
  • Max. Tabletdicke (mit Hülle): ca. 12mm
  • Max. Tablet-Diagonale (Gehäuse): ca. 38cm
  • Min. Tablet-Diagonale (Gehäuse): ca. 29cm
  • Drehbare Halterung zur Verwendung des Tablets in der horizontalen und vertikalen Displayposition, zudem neigbar für beste Positionierung
  • Stahl-Drahtseil mit 4,4mm Durchmesser, Kunststoffummantelt, Länge ca. 1,5m
  • Schloss mit Schlüssel zum Verriegeln
  • Unterstützt Sicherheitsslots von 3x7mm
  • Haltefuß bei Bedarf auf der Oberfläche mit 4 Schrauben fest montierbar
  • stabile Metallausführung
  • Lieferumfang: Tablet-Halterung, Kabelschloss, 2 Schlüssel, Klett-Kabelbinder
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl an Tablets auf dem Markt können die angegebenen Display-Werte in Zoll lediglich Richtwerte zur Größenbestimmung sein. Je nach Abmessungen des Tablets, Gehäuseform und Randstärke kann es dennoch vorkommen, dass das Tablet daher zu klein oder zu groß für die Halterung ist.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.