Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabelschelle 8mm rund, weiß, 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-44020C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44020C
EAN/GTIN:
     4043718303175
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Zum Befestigen von Kabel an der Wand, Decke oder Boden.
  • Material Schelle: Kunststoff
  • Runde Öffnung für Kabel 8mm
  • Schellenhöhe: 9,6mm
  • Farbe: weiß
  • Nagel 1,9x21mm aus Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabel organizer, Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,73*
4 Tage
1467
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,74*
€ 13,81*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 0,73*
€ 0,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,57*
€ 0,68
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,54*
€ 0,64
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,50*
€ 0,60
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,49*
€ 0,58
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,41*
€ 0,49
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.