Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelschelle 8mm rund weiss 50 Stück 50er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelschelle 8mm rund weiss 50 Stück 50er
InLine Kabelschelle 8mm rund weiss 50 Stück 50er
Artikel-Nr.:
     7405B-999347124
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44020C
EAN/GTIN:
     4043718303175
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

InLine Kabelschelle 8mm rund weiss 50 Stück 50er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelklammer Produkttyp: Kabelklammer Packungsmenge: 50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,96 cm Produktmaterial: Kunststoff Farbe: Weiß Kennzeichnung: RoHS

InLine Kabelschelle 8mm rund weiss 50 Stück 50er

Produktbeschreibung:

Zum Befestigen von Kabel an der Wand, Decke oder Boden.
  • Material Schelle: Kunststoff
  • Runde Öffnung für Kabel
  • Farbe: weiß
  • Nagel 1,9x21mm aus Stahl

  • Breite: 8 mm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Verpackungseinheit: 50 Stück
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909090
  • Farbe: Weiß
  • Hersteller–Nr.: 44020C
  • EAN Code: 7405–4043717405–8303175
  • Höhe Artikel: 0,500 cm
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Länge Artikel: 2,000 cm
  • Bauform: Rund
  • Höhe: 9,6 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,170 m
  • Breite Artikel: 1,000 cm
  • Breite Verpackung: 0,100 m
  • Netto–Gewicht: 0,001 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,047 kg

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelklammer
Produktmaterial
Kunststoff
Höhe
0,96 cm
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für 8–mm–Kabel, rund
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabel organizer, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,73*
Lager 7405
1467
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,75*
€ 13,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.