Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 Kabel, USB-C Verlängerung, Stecker gewinkelt auf Buchse, schwarz, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35782
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35782
EAN/GTIN:
     4043718286560
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
inline usb verlängerung 2m
usb verlängerung
  • USB 3.2 Verlängerungskabel
  • USB Typ-C Stecker gewinkelt zu USB Typ-C Buchse
  • Zum Verlängern vorhandener USB-C Verkabelung
  • Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 3 Ampere
  • Hochwertiges Kabel mit 3-fach abgeschirmten verdrillten Aderpaaren
  • Farbe: Schwarz
... > Kabel > USB > USB 3.2
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m, Kabel, USB, USB 3.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.